55mmx6.0m/ 3.2ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747174 品番EA981CY-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,970
販売価格(税別)
32,700
エスコ品番EA981CY-6 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)55 ベルト幅(mm)55 使用荷重(t)3.2 全長(m)6 揚量(t)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする