100mmx1.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747208 品番EA981CZ-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA981CZ-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)100 全長(m)1.5 揚量(t)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする