Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用スイッチ類
アドバンスリシーズ 非接触スイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747210
品番
WTA1711W
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アドバンスシリーズ
スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF
暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい
検知距離が設定可能
省設計・省施工に対応
用途
高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。
仕様
非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A
色
マットホワイト
定格
4A 100V-242V AC
適合プレート
WTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
注意
※周囲の状況や手の近づけ方により検知距離が変わることがあります。
※
※検知距離以内でも素早い動作や連続した動作には反応しない場合があります。
※
※検知窓正面の検知距離以内に物を置くと検知して動作する場合があります。
※
※強い光や日光が直接検知窓部に当たると検知しにくくなります。
※
※汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませ、硬く絞って拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。他の方法の場合、表面の変色・溶解など外観を損なうおそれがあります。
※
※プレートは別売りです。