100mmx2.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747235 品番EA981CZ-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,820
販売価格(税別)
26,200
エスコ品番EA981CZ-2.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)100 ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)5 全長(m)2.5 揚量(t)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする