エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
100mmx4.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747253
品番
EA981CZ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,780
販売価格(税別)
¥
39,800
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CZ-4
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
100
色
赤
全長(m)
4
揚量(t)
5