エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
100mmx7.0m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747296
品番
EA981CZ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,190
販売価格(税別)
¥
62,900
バスケットに入れる
全長(m)
7
幅(mm)
100
エスコ品番
EA981CZ-7
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
色
赤
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
5
揚量(t)
5