エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
100mmx8.5m/ 5.0ton ベルトスリング(マルチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747314
品番
EA981CZ-8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,270
販売価格(税別)
¥
75,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981CZ-8.5
材質
ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)
100
色
赤
ベルト幅(mm)
100
使用荷重(t)
5
全長(m)
8.5
揚量(t)
5