エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
25mmx0.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747472
品番
EA981DF-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
長さ(m)
0.5
幅(mm)
25
エスコ品番
EA981DF-0.5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
灰
材質(表面)
ナイロン
揚量(t)
0.5