エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
25mmx4.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747558
品番
EA981DF-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
4
幅(mm)
25
エスコ品番
EA981DF-4
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
灰
揚量(t)
0.5