エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
25mmx6.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747594
品番
EA981DF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
長さ(m)
6
幅(mm)
25
エスコ品番
EA981DF-6
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
灰
揚量(t)
0.5