エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
34mmx1.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747655
品番
EA981DG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,753
販売価格(税別)
¥
5,230
バスケットに入れる
長さ(m)
1
幅(mm)
34
エスコ品番
EA981DG-1
材質
ポリエステル
色
紫
ベルト幅(mm)
34
使用荷重(t)
1
全長(m)
1
材質(表面)
ナイロン