34mmx1.5m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747664 品番EA981DG-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,843
販売価格(税別)
7,130
長さ(m)1.5 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-1.5 材質ポリエステル ベルト幅(mm)34 使用荷重(t)1 全長(m)1.5 材質(表面)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする