インナーコンセントスクエア90

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50747666 品番NE35529
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般配線用アウトレット・配線部材
インナーコンセントスクエア
コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用
ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85〜93)に取付可能です
必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)
電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能

用途床用配線器具 仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85〜93、パネル厚み/19〜35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6〜8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4〜5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 機能電源/弱電用・弱電用 材質(プレート)アルミ製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする