インナーコンセントスクエア50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50747709 品番NE35525
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般配線用アウトレット・配線部材
インナーコンセントスクエア
コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用
高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能
電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能

用途床用配線器具 仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません) 対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951 ダークグレー 取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6〜8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4〜5mm タイプ置敷タイプ・一般配線用 機能弱電・弱電用 材質(プレート)アルミ製
注意
※インナーコンセントスクエア50と取付ベース50は、必ずセットでご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする