34mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747716 品番EA981DG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)4 幅(mm)34 エスコ品番EA981DG-4 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする