インナーコンセント ミニシングル・ミニダブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747727 品番NE37601K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,170
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一般配線用アウトレット・配線部材
インナーコンセント・ミニシングル/ミニダブル
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。情報系の構内情報配線システムにも対応。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ納まります

用途床用配線器具 仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心) 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類1コ用 機能電話用 材質(プレート)アルミ製
注意
※他社製OAフロアに取り付ける場合は、取付プレート(ミニシングル用「NE64904」、ミニダブル用「NE64905」)とセットで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする