フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2P 注文コード50747788 品番NE73121
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は極数など2種類から選べます 他の種類を見る

一般配線用アウトレット・配線部材

用途床用配線器具 仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付 種別1コ口 材質アルミ製 丸型 高さ(mm)床仕上げ:41以上 種類フロアコンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 開口寸法(mm)Φ85〜90 機能電力用 パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
注意
※アクセスフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、別売りの取付プレート(NE64988)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする