Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
接地2P
注文コード
50747797
品番
NE73125
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般配線用アウトレット・配線部材
用途
床用配線器具
仕様
はさみ込み固定仕様・送り端子付
種別
1コ口
材質
アルミ製
型
丸型
高さ(mm)
床仕上げ:41以上
種類
フロアコンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
開口寸法(mm)
Φ85〜90
機能
電力用
パネル厚(mm)
14以下(床仕上げ材含む)
注意
※アクセスフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、別売りの取付プレート(NE64988)を使用してください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意