34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747822 品番EA981DH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,853
販売価格(税別)
6,230
長さ(m)1 幅(mm)34 エスコ品番EA981DH-1 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする