Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
F型アップコン住宅用 防気カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型
丸型
注文コード
50747824
品番
DU9101
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
型
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用
カバー
ポリエチレンシート(透明)
型
丸型
サイズ
Φ85
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
使用場所
屋内
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意