Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の タンブラスイッチ
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747849
品番
WS51161SW
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックシリーズ
仕様
15A埋込タンブラスイッチ フル端子
色
ホワイト
スイッチ
片切
定格
15A 300V
適合プレート
WS9561SW