エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
34mmx4.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50747908
品番
EA981DH-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
長さ(m)
4.5
幅(mm)
34
エスコ品番
EA981DH-4.5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
青
揚量(t)
1.6