38mmx0.5m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50747987 品番EA981DJ-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600
長さ(m)0.5 幅(mm)38 エスコ品番EA981DJ-0.5 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル 揚量(t)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする