エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
48mmx0.5m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748127
品番
EA981DK-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
長さ(m)
0.5
幅(mm)
48
エスコ品番
EA981DK-0.5
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
黄
ベルト幅(mm)
48
使用荷重(t)
3.2
全長(m)
0.5
揚量(t)
3.2