エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
48mmx3.0m/3.2ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748172
品番
EA981DK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
長さ(m)
3
幅(mm)
48
エスコ品番
EA981DK-3
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
黄
揚量(t)
3.2