エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
57mmx1.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748276
品番
EA981DL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
全長(m)
1
エスコ品番
EA981DL-1
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
赤
材質(表面)
ナイロン
揚量(t)
5