エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
57mmx 10m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748294
品番
EA981DL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,350
販売価格(税別)
¥
88,500
バスケットに入れる
長さ(m)
10
幅(mm)
57
エスコ品番
EA981DL-10
材質
【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色
赤
揚量(t)
5