57mmx2.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748303 品番EA981DL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,760
販売価格(税別)
21,600
長さ(m)2 幅(mm)57 エスコ品番EA981DL-2 材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル JIS規格JIS B 8811 材質(表面)ナイロン 揚量(t)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする