57mmx3.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748328 品番EA981DL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,770
販売価格(税別)
30,700
長さ(m)3 幅(mm)57 エスコ品番EA981DL-3 材質ポリエステル ベルト幅(mm)57 使用荷重(t)5 全長(m)3 材質(表面)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする