Panasonic(パナソニック)
OAタップ用保護カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50748330
品番
WH9900H
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します
用途
床用配線器具
仕様
マグネット付
材質
PP
色
グレー
取出口
(配線)4コ口用