エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの エンドレスタイプ
57mmx8.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748407
品番
EA981DL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,540
販売価格(税別)
¥
71,400
バスケットに入れる
長さ(m)
8
幅(mm)
57
エスコ品番
EA981DL-8
材質
ポリエステル
色
赤
ベルト幅(mm)
57
使用荷重(t)
5
全長(m)
8
材質(表面)
ナイロン