エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
40mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748504
品番
EA981DR-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,470
販売価格(税別)
¥
27,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981DR-6
幅(mm)
40
ベルト幅(mm)
40
使用荷重(t)
1
全長(m)
6
揚量(t)
1