52mmx2.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748538 品番EA981DS-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
エスコ品番EA981DS-2 幅(mm)52 ベルト幅(mm)52 使用荷重(t)2 全長(m)2 揚量(t)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする