52mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748547 品番EA981DS-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,350
販売価格(税別)
18,500
エスコ品番EA981DS-2.5 幅(mm)52 ベルト幅(mm)52 使用荷重(t)2 全長(m)2.5 揚量(t)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする