エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
52mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748556
品番
EA981DS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,210
販売価格(税別)
¥
21,100
バスケットに入れる
全長(m)
3
幅(mm)
52
エスコ品番
EA981DS-3
ベルト幅(mm)
52
使用荷重(t)
2
揚量(t)
2