52mmx5.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748574 品番EA981DS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000
全長(m)5 幅(mm)52 エスコ品番EA981DS-5 ベルト幅(mm)52 使用荷重(t)2 揚量(t)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする