エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748608
品番
EA981EA-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,348
販売価格(税別)
¥
6,680
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981EA-1A
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
(最大)0.63
全長(m)
1
フック口開き(mm)
30
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)
0.63
スリング幅(mm)
25
アイの長さ(mm)
250