エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748635
品番
EA981EB-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981EB-1.5A
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)
35
使用荷重(t)
(最大)1
全長(m)
1.5
フック口開き(mm)
33
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)
1
スリング幅(mm)
35
アイの長さ(mm)
250