エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50748653
品番
EA981EC-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA981EC-1A
材質
ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
全長(m)
1
フック口開き(mm)
37
端末仕様
1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)
1.5
スリング幅(mm)
50
アイの長さ(mm)
300