1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50748662 品番EA981EC-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300
エスコ品番EA981EC-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1.5 全長(m)2 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする