用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器〜照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器〜明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器〜スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8〜927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz