0.75tonx520mm チェーンフック(1本懸け)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50749274 品番EA981VA-0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,320
販売価格(税別)
21,200
使用荷重(t)0.75 仕様マスターリンク付 エスコ品番EA981VA-0.8 材質スチール鋳鉄 全長(mm)524 質量(kg)0.6 内径(Φmm)【マスターリンク】127×63 フック口開き(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする