エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
750kg フック(安全金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50749283
品番
EA981VA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,647
販売価格(税別)
¥
8,770
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.75
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA981VA-10
材質
特殊鋼
全長(mm)
170
口の開き(mm)
52