エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50750814
品番
EA981WM-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,875
販売価格(税別)
¥
6,250
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1000
材質
外袋:ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
エスコ品番
EA981WM-31A
質量(kg)
2
タイプ
注入口全開
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1000×1100