エスコ
1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50751803
品番
EA982BC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,511
販売価格(税別)
¥
5,010
バスケットに入れる
ベルト色
カモフラージュ
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト厚(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
0.33
ベルト長さ巻取側(m)
4.6
ベルト長さ(m)
4.8
使用荷重(kg)
1500
エスコ品番
EA982BC-7
材質(ベルト)
ポリエステル