エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
80x240mm 消火器標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50752783
品番
EA983AF-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容
消火器
取付方式
穴4
材質
硬質塩ビ
付属品
両面テープ
仕様
L型、両面印刷、蓄光タイプ
エスコ品番
EA983AF-11A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
80×240、(曲げしろ)30
取付穴
Φ3mm×4箇所