エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
80x240mm 消火器標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50752914
品番
EA983AF-51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容
消火器(ヨコ)
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、蓄光タイプ
エスコ品番
EA983AF-51A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
80×240、(曲げしろ)30
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。