エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 消防標識
100x300mm 消火器具標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50752957
品番
EA983AF-62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
文字内容
送水口(消防隊専用)
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷
エスコ品番
EA983AF-62A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×300
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。