エスコ
エスコの 消防/防災/防犯標識
エスコの 非常口標識/避難誘導
120x360mm 蓄光避難器具標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50753036
品番
EA983AF-92A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
電気が消えても数分間光ります。
文字内容
避難口
材質
硬質塩ビ
仕様
片面印刷、蓄光地
エスコ品番
EA983AF-92A
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。