120x360mm 蓄光避難器具標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50753054 品番EA983AF-94A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

電気が消えても数分間光ります。

文字内容避難はしご 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、蓄光地 エスコ品番EA983AF-94A 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360
注意
※取付穴、両面テープなどの加工は、施されていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50753054
2019-01-31
用途:
避難はしごの位置表示
三水設計 様 (その他業種)

良い品物です 裏面に両面テープがついていれば 取り付けやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする